Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen,Tragl. 150kg,2 Etage(n),Ladefl. LxB 800x430mm,Holzetage,RAL7045,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526683
526683
526683
526683
526683
526683
526683
526683
Artikel-Nr.:
     711-526683
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TRTA4082
EAN/GTIN:
     6416763081547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Tischwagen
  • Traglast 150 kg
  • mit 2 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 800 x 430 mm
  • Höhe x Länge x Breite 1015 x 900 x 535 mm
  • Etage(n) aus Holz
  • Etage(n) mit Schutzkante
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7045 Telegrau
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • Mit Vollgummi-Bereifung
  • Radanordnung rechteckig
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Tischwagen, Etagenwagen, Magazinwagen, Service-Wagen, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
150 kg
Ladeflächenlänge:
800 mm
Ladeflächenbreite:
430 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Material Etage(n):
Holz
Traglast Etage:
50 kg
Etage(n) Ausstattung:
Schutzkante
Etage(n) Funktion:
höhenverstellbar
Etagenausrichtung:
gerade
Höhe:
1015 mm
Länge:
900 mm
Breite:
535 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Aufbauten:
keine
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
125 mm
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
telegrau // RAL7045
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
16.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, treston beistellwagen, ablagewagen, tischwagen tragkraft: 150kg, Magazinwagen, Service-Wagen, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
14 Tage
22
Frei Haus
ab € 430,57*
€ 503,53*
Frei Haus
ab € 438,88*
€ 532,84*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,53*
€ 599,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,64*
€ 593,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,66*
€ 563,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,36*
€ 546,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,57*
€ 512,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.