Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 300kg,4 Etage(n),Ladefl. LxB 1000x530mm,Holzetage,RAL7045,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526689
526689
526689
526689
526689
526689
526689
526689
526689
Artikel-Nr.:
     711-526689
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TRTA5104
EAN/GTIN:
     6416763081592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Tischwagen
treston etagenwagen
Etagenwagen
  • Traglast 300 kg
  • mit 4 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 530 mm
  • Höhe x Länge x Breite 1535 x 1100 x 635 mm
  • Etage(n) aus Holz
  • Etage(n) mit Schutzkante
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7045 Telegrau
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • Mit Vollgummi-Bereifung
  • Radanordnung rechteckig
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Tischwagen, Etagenwagen, Magazinwagen, Service-Wagen, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
300 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
530 mm
Etagen Anzahl:
4 Stück
Material Etage(n):
Holz
Traglast Etage:
50 kg
Etage(n) Ausstattung:
Schutzkante
Etage(n) Funktion:
höhenverstellbar
Etagenausrichtung:
gerade
Höhe:
1535 mm
Länge:
1100 mm
Breite:
635 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Aufbauten:
keine
elektrisch leitend:
nein
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
125 mm
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
telegrau // RAL7045
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
38.4 kg
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, etagenwagen traglast 300 kg, Magazinwagen, Service-Wagen, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
14 Tage
22
Frei Haus
ab € 768,35*
€ 853,97*
Frei Haus
ab € 911,81*
€ 1.041,85*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,97*
€ 1.016,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,86*
€ 1.007,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,22*
€ 979,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,76*
€ 952,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,35*
€ 914,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.