Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augendusche,m. Becken/Deckel,Kunststoff,weiß,Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526774
526774
Artikel-Nr.:
     711-526774
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR 850 005
EAN/GTIN:
     4251138221690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Augendusche
  • mit Becken und Deckel
  • gemäß DIN 12899-3, EN15 154-1/2
  • Strahlregler mit Staubkappen zum Schutz vor Verletzungen
  • Anschluss 3/8" außen
  • aus Kunststoff in weiß
  • Zur Wandmontage

Suchbegriffe:
Augendusche, Dusche, Körperdusche, Notdusche, Umweltschutz

Weitere Informationen:
Marke:
B-Safety
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Augendusche
Norm:
DIN 12899-3, EN15 154-1/2
Dusche Ausführung:
Becken und Deckel
Sicherheitseigenschaft:
Strahlregler mit Staubkappen zum Schutz vor Verletzungen
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Duschkopf Ausführung:
fix
Anschlussgewinde:
3/8" außen
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Wand
Gewicht:
2.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsdusche, Gesichtsnotdusche, augenbrause b-safety, abdeckung für scherenlager, Augendusche, Dusche, Körperdusche, Notdusche, Umweltschutz
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 359,37*
€ 401,20*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 357,89*
€ 401,58*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 359,73*
€ 403,35*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 363,12*
€ 408,79*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 829,89*
€ 864,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,22*
€ 1.028,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,69*
€ 1.023,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,07*
€ 1.006,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,20*
€ 993,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 829,89*
€ 987,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 829,89* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,24*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.