Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körperdusche,Anschluss 3/4" außen,Edelstahl/Messing,Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526778
526778
Artikel-Nr.:
     711-526778
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR 081 085
EAN/GTIN:
     4251138220624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Körperdusche
Körperdusche
  • gemäß DIN 12899-3, EN15 154-1/2
  • Duschkopf Ausführung: fix
  • Anschluss 3/4" außen
  • aus Edelstahl/Messing
  • Zur Wandmontage

Suchbegriffe:
Augendusche, Dusche, Körperdusche, Notdusche, Umweltschutz

Weitere Informationen:
Marke:
B-Safety
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Körperdusche
Norm:
DIN 12899-3, EN15 154-1/2
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Duschkopf Ausführung:
fix
Anschlussgewinde:
3/4" außen
Material Gestell:
Edelstahl/Messing
Befestigungsart:
Wand
Gewicht:
1.5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 188,22*
€ 309,67*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 433,98*
€ 511,36*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,36*
€ 608,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,39*
€ 600,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,47*
€ 563,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,22*
€ 540,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,98*
€ 516,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 433,98* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.