Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper,HxBxT 637x463x800mm,f. DIN A2,Rahmen silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527276
527276
Artikel-Nr.:
     711-527276
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UAB325HNA2X1000
EAN/GTIN:
     8698473450754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Kundenstopper
  • Höhe x Breite x Tiefe 637 x 463 x 800 mm
  • passend für DIN A2
  • Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber
  • Ecken auf Gehrung
  • Frontscheibe aus Anti-Reflexfolie
  • Gestell aus Aluminium eloxiert in silber

Suchbegriffe:
Plakatrahmen, Info-Ständer, Plakatständer, Info-Schild, Info-Display, Verkaufsständer, Plakataufsteller, Foyer-Ausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung, Kundenstopper, Gehwegaufsteller, Messeständer, Straßenständer, Werbeständer, Werbeaufsteller, Klappständer, Plakathalter, Bockständer, Klappwerbeständer, Werbestopper, Straßenaufsteller, Gehwegreiter

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Kundenstopper
Höhe:
637 mm
Breite:
463 mm
Tiefe:
800 mm
Format:
DIN A2
Nutzung:
beidseitig
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
eloxiert
Farbe Rahmen:
silber
Rahmenform:
Ecken auf Gehrung
Fronttyp:
Anti-Reflexfolie
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
ja
Material Gestell:
Aluminium
Oberfläche Gestell:
eloxiert
Farbe Gestell:
silber
Gewicht:
6.2 kg
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a2, dreiecksäule, update displays kundenstopper, Plakatrahmen, Info-Ständer, Info-Schild, Info-Display, Verkaufsständer, Plakataufsteller, Foyer-Ausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung, Gehwegaufsteller, Messeständer, Straßenständer, Werbeständer, Werbeaufsteller, Klappständer, Plakathalter, Bockständer, Klappwerbeständer, Werbestopper, Straßenaufsteller, Gehwegreiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 82,23*
€ 104,46*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 78,66*
€ 106,15*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
update displays
UYTT0000A2X1000
ab € 14,00*
Zubehör
update displays
UYUP088100X5279
ab € 45,03*
Zubehör
update displays
UYTS3000A4X1000
ab € 18,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.