Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer,HxBxT 1100x330x250mm,f. 6xDIN lang,Ablage(n) transparent,Gestell silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527329
527329
Artikel-Nr.:
     711-527329
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UPBS300A43X1000
EAN/GTIN:
     8698473453687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Prospektständer
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 1100 x 330 x 250 mm
  • Passend für 6 x DIN lang
  • 6 Ablage(n) aus Acryl in transparent
  • Gestell aus Aluminium eloxiert in silber

Suchbegriffe:
Info-Ständer, Verkaufsständer, Prospekt-Halter, Foyer-Ausstattung, Prospekt-Ständer, Prospekt-Aufsteller, Zeitschriftenständer, Zeitungsständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Prospektspender, Prospektständer, Projektständer, Prospektdisplay, Flyerständer, Flyerhalter

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Infoständer
Info-Ständertyp:
Prospektständer
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
1100 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
250 mm
passend für (Kapazität):
6 x DIN lang
Ablagen:
6 Stück
Nutzung:
einseitig
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
nein
Material Gestell:
Aluminium
Oberfläche Gestell:
eloxiert
Farbe Gestell:
silber
Material Ablage:
Acryl
Farbe Ablage:
transparent
Gewicht:
4.89 kg
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, prospektaufsteller alu, prospekt aufsteller, prospekthalter din lang, Info-Ständer, Verkaufsständer, Foyer-Ausstattung, Prospekt-Ständer, Zeitschriftenständer, Zeitungsständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Projektständer, Prospektdisplay, Flyerständer, Flyerhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 77,45*
€ 102,29*
Frei Haus
ab € 93,67*
€ 122,83*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 100,00*
€ 128,46*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.