Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rednerpult,HxBxT 720-1180x600x520mm,Platte lichtgrau,Gestell silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
527363
527363
Artikel-Nr.:
     711-527363
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9304182
EAN/GTIN:
     4002390019118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Pult-Schrank
Pultschrank
Rednerpult
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 - 1180 x 600 x 520 mm
  • 1 Manuskriptebene mit Abrollrand
  • Manuskriptebene um 10 ° geneigt
  • Platte aus Holz in Dekor lichtgrau
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • sanftes Absenken durch Airpolstertechnik
  • 5 Rollen

Suchbegriffe:
Pult, Rednerpult, Stehpult, Mobiles Stehpult

Weitere Informationen:
Marke:
MAUL
Möbeltyp:
Pult
Pulttyp:
Rednerpult
Höhe:
720-1180 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
520 mm
Pult Ausstattung:
1 Manuskriptebene mit Abrollrand
Ablageflächen Anzahl:
1 Stück
Breite Platte:
600 mm
Tiefe Platte:
520 mm
neigbar:
ja
Neigungswinkel:
10 °
Material Platte:
Holz
Farbe Platte:
lichtgrau
höhenverstellbar:
ja
Pult Funktion:
sanftes Absenken durch Airpolstertechnik
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
silber
fahrbar:
ja
Unterbau:
Rollen
Gewicht:
12.66 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
€ 4,95*
ab € 242,08*
€ 281,75*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,89*
€ 283,67*
10 Tage
7
€ 5,87*
ab € 257,17*
€ 298,96*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,13*
€ 301,12*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 304,92*
€ 354,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,43*
€ 421,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,69*
€ 412,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,23*
€ 379,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,99*
€ 376,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,92*
€ 362,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.