Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbehälter,HxLxB 270x600x400mm,50l,PP,rot,Wände geschlossen,Boden geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527549
527549
527549
527549
Artikel-Nr.:
     711-527549
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     1060-RO
EAN/GTIN:
     4250677903050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Stapelbehälter
  • Höhe x Länge x Breite 270 x 600 x 400 mm
  • Höhe x Länge x Breite innen 266 x 567 x 367 mm
  • Inhalt 50 l
  • Traglast 30 kg
  • Auflast 400 kg
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Aus Polypropylen in rot
  • Wände geschlossen, Boden geschlossen
  • Boden mit Verstärkung durch Verstärkungsrippen
  • Einfacher Transport durch Tragegriffe
  • Mit Etikettenhalter
  • mit Stapelrand sicher Mehrfach stapelbar
  • Lebensmittelgeeignet
  • Rollenbahngeeignet
  • Temperaturbeständig -40 °C bis +90 °C
  • Geeignet für verschiedene Stoffe, bitte anfragen

Suchbegriffe:
Normbehälter, Lagerbehälter, Euro-Behälter, Stapelbehälter, Euronorm-Kasten, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
ja
Inhalt:
50 l
Höhe:
270 mm
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Innenhöhe:
266 mm
Innenlänge:
567 mm
Breite innen:
367 mm
Material:
Polypropylen
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Stapelrand
nestbar:
nein
faltbar:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Beschriftungsfeld:
Etikettenhalter
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Bodenverstärkung durch:
Verstärkungsrippen
Traglast:
30 kg
Auflast:
400 kg
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +90 °C
rollenbahngeeignet:
ja
Tragevorrichtung:
Tragegriffe
Farbe:
rot
Gewicht:
2.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Gitterrostauflage für Palettenregal, Palettenregal-Boden, Palettenregalboden, Palettenregalgitterrostauflage, Stapelbehälter, eurobehälter geschlossen rot, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, Normbehälter, Lagerbehälter, Euronorm-Kasten, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 22,16*
€ 31,38*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 22,86*
€ 32,45*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
23-GR
ab € 10,47*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3295-GR
ab € 11,62*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3149
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.