Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstöckiger Garderobenschrank,HxBxT 1800x900x500mm,3x2 Abt.,Abt. B 300mm,Drehriegel,Sockel,Korpus RAL7021,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527699-0026
527699-0026
527699-0026
527699-0026
527699-0026
Artikel-Nr.:
     711-527699-0026
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8320-30/8001-303/-527699-0026
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Doppelstöckiger Garderobenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 900 x 500 mm
  • 3 x2 Abteile
  • Abteil Breite 300 mm
  • Je Abteil Kleiderstange, Haken
  • glatte Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Korpus mit Einbrennlackierung
  • Front mit Einbrennlackierung
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 527699-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 527699-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 527699-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 527699-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 527699-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 527699-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 527699-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 527699-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 527699-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 527699-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 527699-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 527699-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 527699-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 527699-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 527699-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 527699-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Suchbegriffe:
Schrank, Abteilschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Sitzbankschrank, Kleiderspind, Umkleideschrank mit Sitzbank, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Spind, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Classic
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
3 Stück
Doppelstöckig:
ja
Höhe:
1800 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
300 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Schrank Ausstattung:
Kleiderstange, Haken
Hutboden:
nein
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Türkonstruktion:
einwandig
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
59.14 kg
Korpus:
schwarzgrau RAL 7021
Front:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 3 abteile, abteil schrank, abteilschrank c+p, Schrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 440,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,59*
€ 624,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,55*
€ 620,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,28*
€ 607,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,53*
€ 583,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,97*
€ 524,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-742|
ab € 3,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0002-11
ab € 25,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.