Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten,f. 2xDIN A4,HxB 385x510mm,Rückwand Stahl,Flügeltür,Rahmen Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
528580
528580
Artikel-Nr.:
     711-528580
Herst.-Nr.:
     103200135
EAN/GTIN:
     4250366522821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Schaukasten
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • passend für 2 x DIN A4
  • Höhe x Breite 385 x 510 mm
  • Rückwand aus Stahl magnethaftend in weiß
  • Flügeltür
  • Frontscheibe aus Einscheibensicherheitsglas
  • Rahmen aus Aluminium
  • verschließbar mit Sicherheitsschloss
  • Lieferumfang: inklusive 4 Magnete
  • GS- und TÜV-geprüft

Suchbegriffe:
Info-Schaukasten, Foyer-Ausstattung, Schaukasten und Vitrine, Informations-Schaukasten, Plakat-Schaukasten, Schaukasten, Wandschaukasten, Eingangsbereich-Ausstattung, Aushängekasten, Infokasten, Mitteilungskasten, Flachschaukasten

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Schaukasten
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe:
385 mm
Breite:
510 mm
passend für (Kapazität):
2 x DIN A4
Türtyp:
Flügeltür
Aufstellung/Montage:
Wand
Oberfläche Rückwand:
magnethaftend
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Sicherheitsschloss
Material Rahmen:
Aluminium
Material Rückwand:
Stahl
Material Frontscheibe:
Einscheibensicherheitsglas
Farbe Rückwand:
weiß
Zertifizierung:
GS // TÜV
Lieferumfang:
inklusive 4 Magnete
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Standardvitrine, infovitrine magnet aussen, displayschaukasten aussen, displayschaukasten innen, Info-Schaukasten, Foyer-Ausstattung, Schaukasten und Vitrine, Informations-Schaukasten, Plakat-Schaukasten, Wandschaukasten, Eingangsbereich-Ausstattung, Aushängekasten, Infokasten, Mitteilungskasten, Flachschaukasten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,77*
€ 199,47*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,69*
€ 199,47*
10 Tage
30
Frei Haus
ab € 173,26*
€ 214,83*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,36*
€ 216,08*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 194,65*
€ 240,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,62*
€ 286,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,42*
€ 284,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,09*
€ 261,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,45*
€ 246,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,65*
€ 231,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.