Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten,f. 4xDIN A4,HxB 680x510mm,Rückwand Stahl,Flügeltür,Rahmen Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
528581
528581
Artikel-Nr.:
     711-528581
Herst.-Nr.:
     103200136
EAN/GTIN:
     4250366522838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Schaukasten
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • passend für 4 x DIN A4
  • Höhe x Breite 680 x 510 mm
  • Rückwand aus Stahl magnethaftend in weiß
  • Flügeltür
  • Frontscheibe aus Einscheibensicherheitsglas
  • Rahmen aus Aluminium
  • verschließbar mit Sicherheitsschloss
  • Lieferumfang: inklusive 4 Magnete
  • GS- und TÜV-geprüft

Suchbegriffe:
Info-Schaukasten, Foyer-Ausstattung, Schaukasten und Vitrine, Informations-Schaukasten, Plakat-Schaukasten, Schaukasten, Wandschaukasten, Eingangsbereich-Ausstattung, Aushängekasten, Infokasten, Mitteilungskasten, Flachschaukasten

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Schaukasten
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe:
680 mm
Breite:
510 mm
passend für (Kapazität):
4 x DIN A4
Türtyp:
Flügeltür
Aufstellung/Montage:
Wand
Oberfläche Rückwand:
magnethaftend
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Sicherheitsschloss
Material Rahmen:
Aluminium
Material Rückwand:
Stahl
Material Frontscheibe:
Einscheibensicherheitsglas
Farbe Rückwand:
weiß
Zertifizierung:
GS // TÜV
Lieferumfang:
inklusive 4 Magnete
Gewicht:
7.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Standardvitrine, infovitrine magnet aussen, displayschaukasten aussen, displayschaukasten innen, Info-Schaukasten, Foyer-Ausstattung, Schaukasten und Vitrine, Informations-Schaukasten, Plakat-Schaukasten, Wandschaukasten, Eingangsbereich-Ausstattung, Aushängekasten, Infokasten, Mitteilungskasten, Flachschaukasten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,57*
€ 244,45*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,81*
€ 244,45*
10 Tage
30
Frei Haus
ab € 213,30*
€ 263,60*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,85*
€ 268,72*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 240,42*
€ 294,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,87*
€ 350,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,58*
€ 344,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,68*
€ 305,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,34*
€ 302,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,42*
€ 286,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.