Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten,f. 16xDIN A4,HxB 1275x930mm,Rückwand Stahl,Flügeltür,Rahmen Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
528583
528583
Artikel-Nr.:
     711-528583
Herst.-Nr.:
     103200138
EAN/GTIN:
     4250366522814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Schaukasten
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • passend für 16 x DIN A4
  • Höhe x Breite 1275 x 930 mm
  • Rückwand aus Stahl magnethaftend in weiß
  • Flügeltür
  • Frontscheibe aus Acrylglas
  • Rahmen aus Aluminium
  • verschließbar mit Sicherheitsschloss
  • Lieferumfang: inklusive 4 Magnete
  • GS- und TÜV-geprüft

Suchbegriffe:
Info-Schaukasten, Foyer-Ausstattung, Schaukasten und Vitrine, Informations-Schaukasten, Plakat-Schaukasten, Schaukasten, Wandschaukasten, Eingangsbereich-Ausstattung, Aushängekasten, Infokasten, Mitteilungskasten, Flachschaukasten

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Schaukasten
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe:
1275 mm
Breite:
930 mm
passend für (Kapazität):
16 x DIN A4
Türtyp:
Flügeltür
Aufstellung/Montage:
Wand
Oberfläche Rückwand:
magnethaftend
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Sicherheitsschloss
Material Rahmen:
Aluminium
Material Rückwand:
Stahl
Material Frontscheibe:
Acrylglas
Farbe Rückwand:
weiß
Zertifizierung:
GS // TÜV
Lieferumfang:
inklusive 4 Magnete
Gewicht:
19.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Standardvitrine, infovitrine magnet, flach vitrine, wsm plakatschaukasten, Info-Schaukasten, Foyer-Ausstattung, Schaukasten und Vitrine, Informations-Schaukasten, Plakat-Schaukasten, Wandschaukasten, Eingangsbereich-Ausstattung, Aushängekasten, Infokasten, Mitteilungskasten, Flachschaukasten
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 322,58*
€ 381,1541*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,37*
€ 390,58*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,77*
€ 392,45*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,40*
€ 397,20*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 408,11*
€ 458,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,96*
€ 546,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,19*
€ 532,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,59*
€ 507,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,74*
€ 500,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,11*
€ 485,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500713
ab € 264,31*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500714
ab € 312,04*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500712
ab € 230,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.