| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 711-528593 Herst.-Nr.: 13044 EAN/GTIN: 4260061895014 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Grobschmutzmatte- für den Außenbereich geeignet
- Geeignet für Bereiche mit extremen Witterungsbedingungen
- erweiterbares Modul
- Länge x Breite 860 x 570 mm
- Lauffläche aus LDPE in metallicblau
- Rücken aus LDPE
- temperaturbeständig -40 °C bis +55 °C
- beständig gegen Streusalz und UV-Strahlung
- offene Unterseite lässt Feuchtigkeit abfließen
Suchbegriffe: Bodenmatte, Sozialraumumfeld, Schmutzfangmatte, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Fußmatte für Betrieb, Fußmatte, Eingangsmatte, Fussabstreifer, Fussabtreter, Sauberlaufmatte, Schmutzläufer, Schmutzteppich, Schuhabstreifer, Teppichmatte, Matte, Bürstenmatte, Abtreter Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Miltex | Arbeitsplatzausstattung: | Bodenbelag | Bodenbelag: | Grobschmutzmatte | Einsatzort: | Außenbereich | geeignet für (Branche/Bereich): | Bereiche mit extremen Witterungsbedingungen | Konfektionierung: | erweiterbares Modul | Höhe: | 17 mm | Länge: | 860 mm | Breite: | 570 mm | Form: | eckig | Temperaturbeständigkeit: | -40 °C bis +55 °C | Beständigkeit: | gegen Streusalz und UV-Strahlung | Bodenbelag Ausstattung: | offene Unterseite lässt Feuchtigkeit abfließen | Material Lauffläche: | LDPE | Material Rücken: | LDPE | Farbe: | metallicblau | Gewicht: | 1.3 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte außenbereich blau, eingangsmatten für außen, fußbodenmatte, Bodenmatte, Sozialraumumfeld, Schmutzfangmatte, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Fußmatte für Betrieb, Fußmatte, Fussabstreifer, Fussabtreter, Sauberlaufmatte, Schmutzläufer, Schmutzteppich, Schuhabstreifer, Teppichmatte, Matte, Bürstenmatte, Abtreter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 18,71* | € 27,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 19,53* | € 27,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 19,52* | € 27,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 21,37* | € 29,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 711 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 26,91* | € 37,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 711 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 711 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 711 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|