Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzelement f. Eckelement,f. Trennwandsystem,HxB 750x480/480mm,Stahl pulverbesch.,RAL5018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
529616-0003
529616-0003
529616-0003
529616-0003
529616-0003
529616-0003
529616-0003
529616-0003
529616-0003
Artikel-Nr.:
     711-529616-0003
Herst.-Nr.:
     9229-529616-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand-Aufsatzelement
Maschinen-Schutzgitter
Maschinenschutzgitter
maschinenschutzgitter
Aufsatzelement für Eckelement für Trennwandsystem
  • Höhe x Breite 750 x 480 / 480 mm
  • Systemmaß 1000 mm
  • Drahtgitter 40 x 40 x 3,8 mm
  • zur individuellen Winkeleinstellung
  • Rahmen aus C-Profil
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Varianten:

  • 529616-0001 ultramarinblau RAL 5002
  • 529616-0002 brillantblau RAL 5007
  • 529616-0006 enzianblau RAL 5010
  • 529616-0003 türkisblau RAL 5018
  • 529616-0005 lichtgrau RAL 7035
  • 529616-0004 staubgrau RAL 7037

Suchbegriffe:
Absperrgitter, Gitter-Trennwand, Lager-Trennwand, Schutzgitter, Trennwand, Trennwandsystem, Wand, Maschinenschutz-Einrichtung, Magazinwand, Metallschutzgitter, Stationäre Absperrgitter

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Trennwandsystem
Gitterelement:
Aufsatzelement für Eckelement
Höhe:
750 mm
Breite:
480-480 mm
Systemmaß:
1000 mm
Höhe Masche:
40 mm
Breite Masche:
40 mm
Drahtstärke:
3.8 mm
Stellwand Funktion:
zur individuellen Winkeleinstellung
Profil:
C-Profil
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
12 kg
Farbe:
türkisblau RAL 5018
Weitere Suchbegriffe: Absperrgitter, Gitter-Trennwand, Lager-Trennwand, Schutzgitter, Trennwand, Trennwandsystem, Wand, Maschinenschutz-Einrichtung, Magazinwand, Metallschutzgitter, Stationäre Absperrgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,61*
€ 216,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,07*
€ 213,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,65*
€ 204,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,49*
€ 199,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,83*
€ 172,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9229-529616-0001
ab € 143,99*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9229-529616-0002
ab € 144,76*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9229-529616-0006
ab € 144,45*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9229-529616-0005
ab € 145,32*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9229-529616-0004
ab € 144,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.