Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z-Garderobenschrank,HxBxT 2100x400x800mm,Abt. B 400mm,Drehriegel,untergeb. Sitzbank,Füße,Kunststoff,RAL7035,Front RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530200-0025
530200-0025
530200-0025
Artikel-Nr.:
     711-530200-0025
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20263-212-022-735611
EAN/GTIN:
     4055479055996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Z-Garderobenschrank mit Sitzbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2100 x 400 x 800 mm
  • Abteil Breite 400 mm
  • Sitz Tiefe 300 mm
  • Je Abteil Kleiderstange, Haken
  • Z-Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • untergebaute Sitzbank
  • Unterbau Füße
  • Konstruktion aus Stahlblech, Korpus verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • mit Leisten aus Kunststoff
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 530200-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 530200-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 530200-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 530200-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 530200-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 530200-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Z-Garderobe, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Spind, Schrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Raumspar-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Raumsparschrank, Stahlspind, Metallspind, Z Garderobe

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
2 Stück
Höhe:
2100 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
800 mm
Sitztiefe:
300 mm
Abteilbreite:
400 mm
Unterbau:
Sitzbank + Füße
Sitzbanktyp:
untergebaute Sitzbank
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
Korpus verschweißt
Material Leisten:
Kunststoff
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Fachbreite (li.):
200-400 mm
Schrank Ausstattung:
Kleiderstange, Haken
Hutboden:
nein
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
3 Stück
Türtyp:
Z-Flügeltür mit Belüftung
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
39 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Aktengarderobenschrank, Garderobenschrank, Sitzbank-Schrank, Sitzbankschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank lichtgrau 2 abt, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Z-Garderobe, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Raumspar-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Raumsparschrank, Metallspind, Z Garderobe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,44*
€ 439,18*
Lager 711
34 Tage
13
Frei Haus
ab € 372,69*
€ 450,15*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,15*
€ 535,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,70*
€ 524,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,35*
€ 514,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,68*
€ 498,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,69*
€ 443,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
60263-212-022-735
ab € 331,62*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-022-735
ab € 372,64*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-021-735118
ab € 366,76*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-021-735204
ab € 366,79*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-021-735300
ab € 367,98*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-021-735303
ab € 368,44*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-021-735510
ab € 367,73*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-021-735512
ab € 367,67*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-021-735515
ab € 367,90*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-021-735611
ab € 367,14*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-021-735716
ab € 366,89*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-021-735
ab € 366,43*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-021-735905
ab € 366,99*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-021-735910
ab € 366,98*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-022-735118
ab € 360,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.