Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mulden-Set,66 Mulden/40 Muldenwände,f. Front H 75mm Schublade 54x 27 E = 918x 459mm,Kunststoff,rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530562
530562
530562
Artikel-Nr.:
     711-530562
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     80001000
EAN/GTIN:
     7612269036022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollladenschrank Schubladen
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Mulden-Set
  • Passend für Schublade
  • 18 Muldenteile (12 x 4-teilig, 6 x 3-teilig) + 40 Muldenwände
  • passend für Schubladen-Nutzmaß 54 x 27 E = 918 x 459 mm, Fronthöhe 75 mm
  • Aus Kunststoff in rot

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Materialschrank, Schrank mit Einschwenktüren, Schubladenschrank, Schwerlastschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Rollladen, Material- und Schubladenschrank, Rollladen-Schrank, Einschwenktüren-Schrank

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Systemschrank
Zubehör für:
Schublade
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Mulden-Set
für Fronthöhe:
75 mm
für Schubladen Nutzmaß:
54 x 27 E = 918 x 459 mm
Muldenteile Anzahl:
18 Stück
Mulden Anzahl:
66 Stück
Aufteilung Mulde:
12 x 4-teilig, 6 x 3-teilig
Muldenwände Anzahl:
40 Stück
Material:
Kunststoff
Farbe:
rot
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladen Schwerlastschrank, Schwerlastschrank Schubladen, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, schubladenschrank unterteilungsmaterial lista, rollladenschrank schubladen, schubladeneinsatz 75mm, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank mit Einschwenktüren, Schwerlastschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Rollladen, Material- und Schubladenschrank, Rollladen-Schrank, Einschwenktüren-Schrank
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 5,99*
ab € 67,88*
€ 86,55*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,69*
€ 86,63*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 71,54*
€ 91,12*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,84*
€ 91,54*
Lager 711
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,71*
€ 105,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.