Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten-Set,24 Kästen,f. Front H 100mm Schublade 54x 27 E = 918x 459mm,H 100mm,Kunststoff,rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530564
530564
530564
Artikel-Nr.:
     711-530564
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     80047000
EAN/GTIN:
     7612269036060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einteilungsmaterial Einsatzkasten
Rollladenschrank Schubladen
Einsatzkasten-Set
  • Passend für Schublade
  • bestehend aus 24 Kästen, 12 x BxT 150x75 mm, 12 x BxT 150x150 mm
  • passend für Schubladen-Nutzmaß 54 x 27 E = 918 x 459 mm, Fronthöhe 100 mm
  • Höhe 100 mm
  • Aus Kunststoff in rot

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Materialschrank, Schrank mit Einschwenktüren, Schubladenschrank, Schwerlastschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Rollladen, Material- und Schubladenschrank, Rollladen-Schrank, Einschwenktüren-Schrank

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Systemschrank
Zubehör für:
Schublade
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Einsatzkasten-Set
Höhe:
100 mm
für Fronthöhe:
100 mm
für Schubladen Nutzmaß:
54 x 27 E = 918 x 459 mm
Kasten-Anzahl x Größe:
12 x BxT 150x75 mm, 12 x BxT 150x150 mm
Einsatzkästen Anzahl:
24 Stück
Material:
Kunststoff
Farbe:
rot
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladen Schwerlastschrank, Schwerlastschrank Schubladen, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, lista schubladenschrank einlagen, einteilungsmaterial einsatzkasten, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank mit Einschwenktüren, Schubladenschrank, Schwerlastschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Rollladen, Material- und Schubladenschrank, Rollladen-Schrank, Einschwenktüren-Schrank
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,16*
€ 106,07*
16 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 89,42*
€ 114,85*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 90,68*
€ 116,39*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,07*
€ 116,94*
Lager 711
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,86*
€ 133,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,88*
€ 159,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,64*
€ 159,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,23*
€ 150,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.