Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltschrank,f. wasserg. Stoffe,HxBxT 900x500x500mm,Tür m. Lochbild,2xWannenboden,Korpus RAL7035,Front RAL1003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
530596
530596
530596
530596
Artikel-Nr.:
     711-530596
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7591062
EAN/GTIN:
     4031068146603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
IBC-Auffangwanne
Umweltschrank
  • geeignet für wassergefährdende Stoffe
  • zur Lagerung im Arbeitsraum
  • nicht brandgeschützt
  • Höhe x Breite x Tiefe 900 x 500 x 500 mm
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Flügeltür mit Lochbild, Öffnung über Bügelgriff
  • sicher verschließbar mit Zylinderschloss, 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • mit Dokumentenfach für Sicherheitsunterlagen
  • 2 Ebene(n) mit Wannenboden
  • Traglast je Ebene 100 kg
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Auffangvolumen Wannenboden 10 l
  • Be- und Entlüftung mit natürlicher Zwangsbelüftung durch Lüftungsraster
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1003 Signalgelb
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • TÜV geprüft
  • erfüllt die Anforderungen nach WHG §19 Absatz 1
  • erfüllt die Anforderungen nach Gefahrstoffverordnung §24 Abschnitt 1
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Gefahrstofflagerung, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Flüssigkeitsschrank, Umweltschrank, Umweltschutz, Flügeltüren-Schrank, Chemikalienschrank, Umweltschutzschrank

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Möbeltyp:
Schrank
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Schranktyp:
Umweltschrank
Lagerort:
im Arbeitsraum
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende Stoffe
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Höhe:
900 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Wannenboden
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Auffangvolumen Wannenboden:
10 l
Traglast Fachboden:
100 kg
Belüftung:
natürliche Zwangsbelüftung
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Tür Ausstattung:
Dokumentenfach für Sicherheitsunterlagen
abschließbar:
ja
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Schließsystem:
Zylinderschloss
Griff:
Bügelgriff
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
signalgelb // RAL1003
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Oberfläche Boden:
verzinkt
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Zertifizierung GefStoffV:
erfüllt die Anforderungen nach Gefahrstoffverordnung §24 Abs
Zertifizierung WHG:
erfüllt die Anforderungen nach WHG §19 Absatz 1
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
39 kg
Weitere Suchbegriffe: IBC-Station, Tank-Auffangwanne, Umweltschrank, Wannenboden, stumpf umweltschrank, umweltschrank, wanne umweltschrank, Flügeltürschrank, Gefahrstofflagerung, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Flüssigkeitsschrank, Umweltschutz, Flügeltüren-Schrank, Chemikalienschrank, Umweltschutzschrank
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,70*
€ 386,03*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,92*
€ 386,05*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,51*
€ 416,43*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 369,49*
€ 431,88*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 445,09*
€ 507,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,00*
€ 603,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,91*
€ 593,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,53*
€ 575,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,67*
€ 561,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,09*
€ 529,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7560300
ab € 105,99*
Zubehör
Stumpf Metall
7561010
ab € 23,49*
Zubehör
Stumpf Metall
7560510
ab € 20,55*
Zubehör
Stumpf Metall
7541000
ab € 36,88*
Zubehör
Stumpf Metall
7540500
ab € 31,05*
Zubehör
Stumpf Metall
7560050
ab € 88,81*
Zubehör
Stumpf Metall
7540500
ab € 53,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.