Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Ablageboden,f. Montagetisch,f. Tisch B 1800mm,HxT 25x310mm,Holz,weiß,ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
530699
530699
530699
Artikel-Nr.:
     711-530699
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     SH180 ESD
EAN/GTIN:
     6416763043477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Montagetisch
System-Montagetisch
ESD-Ablageboden für Montagetisch
  • Für Tischbreite 1800 mm
  • Höhe x Tiefe 25 x 310 mm
  • Aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß
  • ESD - elektrisch leitfähige Ausführung

Suchbegriffe:
Werktisch, Werkbankaufbau, Montage-Tisch, Arbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatzausstattung, ESD-Arbeitstisch, Etagenboden, Etagenboard, Ablageboard, System Arbeitstisch

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
ESD-Ablageboden
für Tischtyp:
Montagetisch
Höhe:
25 mm
Tiefe:
310 mm
für Tischbreite:
1800 mm
Material:
Holz
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
Farbe Boden:
weiß
elektrisch leitend:
ja
Gewicht:
14.82 kg
Weitere Suchbegriffe: Ablage für Packtisch, Packtisch Ablage, Ablageboden für Werkbank, Werkbankablageboden, treston montagetisch, ablageboden für werkbank, Werktisch, Werkbankaufbau, Montage-Tisch, Arbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatzausstattung, ESD-Arbeitstisch, Etagenboden, Etagenboard, Ablageboard, System Arbeitstisch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,38*
€ 358,17*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,53*
€ 358,70*
€ 4,95*
ab € 312,86*
€ 370,58*
Lager 711
14 Tage
22
Frei Haus
ab € 315,86*
€ 374,02*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,17*
€ 391,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,02*
€ 445,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,32*
€ 441,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,53*
€ 420,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,31*
€ 414,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,86*
€ 375,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
TPH718
ab € 680,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.