Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston TPH718 Werkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston TPH718 Werkbank
Treston TPH718 Werkbank
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73331773
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TPH718
EAN/GTIN:
     6416763042135
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Preiswerter Standard-Arbeitstisch mit Etagenbord.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Weiß, Grau
Höhenverstellbar
Ja
Maximales Lastgewicht
300 kg
Einfache Aufbewahrung
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1800 mm
Tiefe
700 mm
Höhenanpassungsrate
650 - 900 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 680,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,86*
€ 922,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,21*
€ 899,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 748,65*
€ 890,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,28*
€ 874,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,32*
€ 852,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,88*
€ 810,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
BP180 ESD
ab € 110,36*
Zubehör
Treston
C30307001
ab € 84,51*
Zubehör
Treston
CPU
ab € 99,64*
Zubehör
Treston
KT180
ab € 182,28*
Zubehör
Treston
RK1
ab € 42,01*
Zubehör
Treston
RL180
ab € 253,05*
Zubehör
Treston
SH180 ESD
ab € 297,38*
Zubehör
Treston
SH180
ab € 189,50*
Zubehör
Treston
TH180
ab € 84,92*
Zubehör
Treston
TNL1200P
ab € 912,66*
Zubehör
Treston
TNL500W
ab € 382,80*
Zubehör
Treston
TNL900
ab € 507,15*
Zubehör
Treston
TPH707KK
ab € 556,21*
Zubehör
Treston
TPH718 ESD
ab € 1.056,83*
Zubehör
Treston
ab € 458,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.