Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank,HxBxT 720x800x425mm,1xHolzboden,2 OH,Korpus Ahorn,Front Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531247
531247
531247
531247
531247
Artikel-Nr.:
     711-531247
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-381501-A
EAN/GTIN:
     4038933478517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
Schiebetürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 x 800 x 425 mm
  • Konstruktion aus Holz
  • 1 Ebenen/ 2 Ordnerhöhen mit Holzboden
  • Schiebetüren
  • Im Raster von 32 mm verstellbar
  • mit Bügelgriff
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Ahorn
  • Front mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Ahorn
  • Ebenen mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Ahorn
  • Unterbau mit Höhenausgleichsfüßen zur variablen Anpassung an unebenen Untergrund, z. B. durch Teppichkanten
  • Die Anlieferung erfolgt vormontiert
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Holzschrank, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Milano
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Schiebetür
Höhe:
720 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
425 mm
Ordnerhöhen:
2 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Material:
Holz
Farbe Korpus:
Ahorn
Farbe Boden:
Ahorn
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Farbe Front:
Ahorn
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
abschließbar:
nein
Griff:
Bügelgriff
fahrbar:
nein
Anlieferung:
vormontiert
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
25 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,58*
€ 209,33*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,93*
€ 210,28*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,37*
€ 231,57*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,45*
€ 234,59*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 228,39*
€ 277,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,43*
€ 330,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,66*
€ 328,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,61*
€ 305,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,76*
€ 301,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,39*
€ 271,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
S-381501-LL
ab € 171,35*
Ähnlich
Geramöbel
S-381501-BB
ab € 171,33*
Ähnlich
Geramöbel
S-381501-WW
ab € 171,30*
Ähnlich
Geramöbel
S-312153-LL
ab € 254,24*
Ähnlich
Geramöbel
S-312153-BB
ab € 252,85*
Ähnlich
Geramöbel
S-312153-AA
ab € 253,79*
Ähnlich
Geramöbel
S-312153-WW
ab € 255,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.