Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild,HxBxT 105x150x5mm,Schild Acrylglas,Rahmen Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
531319
531319
531319
Artikel-Nr.:
     711-531319
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     LT1020
EAN/GTIN:
     4044589362544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Türschild
  • Höhe x Breite x Tiefe 105 x 150 x 5 mm
  • Schild aus Acrylglas
  • Rahmen aus Stahl

Suchbegriffe:
Hinweisschild, Info-Schild, Namensschild, Personen-Leitsystem, Türschild, Wandschild

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Infoschild
Schildtyp:
Türschild
Höhe:
105 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
5 mm
Material Schild:
Acrylglas
Material Rahmen:
Stahl
Gewicht:
0.24 kg
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumbeschilderung, Hinweisschild, Info-Schild, Namensschild, Personen-Leitsystem, Türschild, Wandschild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 17,73*
€ 25,21*
€ 4,95*
ab € 17,69*
€ 25,21*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 22,74*
€ 30,91*
7 Tage
69
€ 5,99*
ab € 23,81*
€ 33,44*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 25,49*
€ 35,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.