Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Stapelbehälter,HxLxB 75x400x300mm,7l,PP,blau,Wände durchbrochen,Boden geschlossen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
531634
531634
Artikel-Nr.:
     711-531634
Herst.-Nr.:
     07575 22 12
EAN/GTIN:
     4031022065148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronorm-Stapelbehälter
  • Höhe x Länge x Breite 75 x 400 x 300 mm
  • Inhalt 7 l
  • Traglast 17,5 kg
  • Auflast 300 kg
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Aus Polypropylen in blau
  • Wände durchbrochen, Boden geschlossen
  • Mehrfach stapelbar
  • Lebensmittelgeeignet
  • Rollenbahngeeignet
  • Temperaturbeständig -20 °C bis +80 °C
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Euro-Behälter, Euronorm-Kasten

Weitere Informationen:
Marke:
Lakape
Serie:
Favorit
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
ja
Inhalt:
7 l
Höhe:
75 mm
Länge:
400 mm
Breite:
300 mm
Material:
Polypropylen
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
faltbar:
nein
Wandkonstruktion:
durchbrochen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Traglast:
17.5 kg
Auflast:
300 kg
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
nein
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
rollenbahngeeignet:
ja
Farbe:
blau
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
0.46 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 10,1975*
€ 14,9175*
14 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 16,34*
€ 23,14*
Lager 711
17
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 19,76*
€ 27,74*
13 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,42*
€ 35,78*
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 36,89*
€ 49,47*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,74*
€ 33,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,90*
€ 32,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,25*
€ 28,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,48*
€ 27,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,83*
€ 27,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,76*
€ 23,51
pro Paket
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 02
ab € 28,51*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,17*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 11,23*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 11,21*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 11,15*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 11,22*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 11,21*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 11,30*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 4,17*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,13*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 9,94*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 9,91*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 01
ab € 4,18*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,69*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 16,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.