Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbare Plattformleiter,Podest HxBxT 1850-3150x670x440mm,12 Stufen,Alu,klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
531792
531792
531792
531792
531792
531792
531792
Artikel-Nr.:
     711-531792
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41328
EAN/GTIN:
     4003866413287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Rollbare Plattformleiter
  • Podest Höhe x Breite x Tiefe 1850 - 3150 x 670 x 440 mm
  • Aufstieg beidseitig
  • 12 rutschsicher profilierte Stufen (inkl. Podest)
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 5,15 m
  • Höhe x Breite 4170 x 2800 mm
  • aus Aluminium
  • Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
  • von Stufe zu Stufe verstellbar und treppengängig
  • platzsparend zusammenklappbar
  • geklappt Höhe x Breite x Tiefe 3280 x 810 x 400 mm
  • Sichere Anwendung durch Handlauf, Knieleiste und Sicherheitsbügel
  • Handlauf beidseitig
  • auswechselbare Leiterfüße
  • Gewicht 50 kg
  • Gemäß DIN EN 131
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Alu-Leiter, Plattformleiter, Podestleiter, Montage-Leiter, BG BAU, BG BAU Förderung

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Serie:
ZAP
Steigtechnik:
Plattformleiter
Leitertyp:
Rollbare Plattformleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
beidseitig
Höhe Podest:
1850-3150 mm
Breite Podest:
670 mm
Tiefe Podest:
440 mm
Arbeitshöhe:
5.15 m
Stufen Anzahl:
12
Stufen-/Sprossentyp:
rutschsicher profilierte Stufen
Höhe:
4170 mm
Breite:
2800 mm
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Treppengängig:
nein
klappbar:
ja
Klappfunktion:
platzsparend zusammenklappbar
Höhe geklappt:
3280 mm
Breite geklappt:
810 mm
Tiefe geklappt:
400 mm
fahrbar:
ja
Leiter Funktion:
von Stufe zu Stufe verstellbar und treppengängig
Sicherheitsausstattung Leiter:
Handlauf, Knieleiste und Sicherheitsbügel
Spreizsicherung:
nein
Sicherheitsbügel:
ja
Handlauf:
beidseitig
Ablageschale:
nein
Unterbau:
auswechselbare Leiterfüße
Norm:
DIN EN 131
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, zarges podestleiter 12 stufen, plattformleiter zarges, plattformleiter 12 stufen, Leiter, Alu-Leiter, Montage-Leiter, BG BAU, BG BAU Förderung
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.820,46*
€ 1.960,26*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.829,45*
€ 1.964,36*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.877,94*
€ 2.018,81*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.881,16*
€ 2.045,23*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 2.573,44*
€ 2.697,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.697,99*
€ 3.210,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.674,34*
€ 3.182,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.603,38*
€ 3.098,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.579,73*
€ 3.069,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.573,44*
€ 3.062,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.