Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Lebensmittelregal
>
Artikel
Edelstahlregal,Anbaufeld,HxBxT 2000x1010x535mm,Fachl. 200kg,5xEdelstahlboden,einseitig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
711-532448
Hersteller:
Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
HVA20510XM
EAN/GTIN:
4250623766401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Edelstahl-Schraubregal
Edelstahl-Steckregal
Edelstahlregal - Anbaufeld
Geeignet für Lebensmittel- und Hygienebereiche
Stecksystem
Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1010 x 535 mm
Feldlast 1600 kg
Fachlast 200 kg
Fach Breite x Tiefe 1000 x 500 mm
5 Ebene(n) mit Edelstahlboden
C-förmige Längskanäle mit 3-facher Abkantung sorgen für eine hohe Stabitlität und Sicherheit gegen Verletzungen
Im Raster von 150 mm verstellbar
Nutzung einseitig
Hohe Stabilität durch Diagonalstreben für die Längsaussteifung und gesickten Tiefenverbinderblechen
Konstruktion aus Edelstahl
Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
Ständer mit Fußplatte (dübelfähig)
Lieferumfang: Anbauregal mit 2 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
Die Anlieferung erfolgt zerlegt
GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
5 Jahre Garantie
Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
Suchbegriffe:
Edelstahl-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Edelstahlregal
Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lebensmittelregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Lebensmittel- und Hygienebereiche
Material:
Edelstahl 1.4301
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Diagonalstreben, Tiefenverbinderbleche
Höhe:
2000 mm
Breite:
1010 mm
Tiefe:
535 mm
Fachlast:
200 kg
Feldlast:
1600 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Edelstahlboden
Höhenverstellraster Ebene:
150 mm
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
500 mm
Nutzung:
einseitig
Regal Ausstattung:
Böden
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Unterbau:
Fußplatte (dübelfähig)
Lieferumfang:
Anbauregal mit 2 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
30.5 kg
... >
Lager-Regale
>
Lebensmittel-/Hygiene-Regale
>
Edelstahl-Regale
Weitere Suchbegriffe:
Edelstahlregal
,
Hygiene-Steckregal
,
Lebensmittelregal
,
Steck-Regal
,
Steckregal
,
steckregal h2000xb1000xt500mm anbauregal
,
hygiene steckregal
,
edelstahlregal anbau
,
Edelstahl-Regal
,
Fachbodenregal
,
Lagerregal
,
Regal
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 711
18 Tage
19
Frei Haus
ab € 409,39*
€ 476,87*
Lager 2431
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,20*
€ 552,49*
Lager 4757
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 484,71*
€ 566,38*
Lager 345
40 Tage
24
Frei Haus
ab € 494,6924*
€ 570,4524*
Lager 9587
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 450,98*
€ 586,05*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,87*
€ 567,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,13*
€ 557,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,66*
€ 535,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,49*
€ 520,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,39*
€ 487,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 711
Versand:
Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 711
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fachboden B1000xT500mm Trgf.200 kg VA f.Edelstahlregal VOM HOFE
Julius vom Hofe
E10050M/040
ab € 72,67*
Zubehör
Fachboden,Edelstahl,f. Edelstahlregal,BxT 1000x500mm,Fachl. 200kg
Julius vom Hofe
E10050M/040
ab € 65,12*
Zubehör
Wandverankerung f.Edelstahlregal HOFE
Julius vom Hofe
EW45
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen