Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbare Plattformleiter,Podest HxBxT 2600x600x630mm,10 Stufen m. Kunststoffeinsatz,Alu,klappbar,Rolltraverse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
550282
550282
550282
550282
550282
550282
550282
550282
550282
Artikel-Nr.:
     711-550282
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41207
EAN/GTIN:
     4003866412075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Gefahrstoff-Container
Rollbare Plattformleiter
  • Podest Höhe x Breite x Tiefe 2600 x 600 x 630 mm
  • Aufstieg einseitig
  • 10 Stufen mit Kunststoffeinsätzen (inkl. Podest)
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 4,6 m
  • Ausladung 2,6 m
  • Höhe x Breite 3600 x 1880 mm
  • aus Aluminium
  • Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
  • platzsparend zusammenklappbar
  • Ausstattung: Stützteil mit Fahrbalken
  • Sichere Anwendung durch Handlauf, Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
  • Handlauf beidseitig
  • Gewicht 61 kg
  • gemäß DIN EN 131-7
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Alu-Leiter, Podestleiter, Plattformleiter, Rollbare Podest-Leiter, Montage-Leiter, BG BAU, BG BAU Förderung

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Serie:
ZAP
Steigtechnik:
Stehleiter
Leitertyp:
Rollbare Plattformleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Höhe Podest:
2600 mm
Breite Podest:
600 mm
Tiefe Podest:
630 mm
Arbeitshöhe:
4.6 m
Ausladung:
2.6 m
Stufen Anzahl:
10
Stufen-/Sprossentyp:
Stufen mit Kunststoffeinsätzen
Höhe:
3600 mm
Breite:
1880 mm
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Treppengängig:
nein
klappbar:
ja
Klappfunktion:
platzsparend zusammenklappbar
fahrbar:
ja
Leiter Ausstattung:
Stützteil mit Fahrbalken
Sicherheitsausstattung Leiter:
Handlauf, Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
Spreizsicherung:
ja
Sicherheitsbügel:
ja
Handlauf:
beidseitig
Ablageschale:
nein
Norm:
DIN EN 131-7
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
61 kg
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.403,42*
€ 1.538,25*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.408,56*
€ 1.542,48*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.456,09*
€ 1.586,16*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.510,42*
€ 1.644,99*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 1.818,46*
€ 1.977,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.977,53*
€ 2.353,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.964,01*
€ 2.337,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.896,55*
€ 2.256,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.856,19*
€ 2.208,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.818,46*
€ 2.163,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.