Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild,Keine offene Flamme,Aufkleber,Folie,langnachleuchtend,Ø 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
554465
554465
Artikel-Nr.:
     711-554465
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.0810
EAN/GTIN:
     4044589055514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P003 Feue...
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Rauchen, offenes Licht und Feuer ve...
Verbotsschild
  • Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquellen und Rauchen verboten
  • Aufkleber
  • aus Folie
  • Oberfläche langnachleuchtend
  • gemäß DIN EN ISO 7010 P003 und ASR A1.3 P003
  • Durchmesser 200 mm

Suchbegriffe:
Brandschutzschilder, langnachleuchtend, Schild, Warnschild, Hinweisschild, Brandschutz-Schild, Kennzeichnungsprodukt, Nachleuchtendes Schild, Schild, langnachleuchtend, Hinweisschild, langnachleuchtend, Sicherheitskennzeichnung, Brandschutz-Kennzeichnung

Weitere Informationen:
Serie:
SafetyMarking®
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Verbotsschild
Schildtyp:
Aufkleber
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquellen und Rauchen v
Norm:
DIN EN ISO 7010 P003
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 P003
Material:
Folie
Oberflächentyp:
langnachleuchtend
Durchmesser:
200 mm
Mindestmenge:
1
Gewicht:
0.013 kg
Weitere Suchbegriffe: verbotsschild en iso 7010 p003 feuer, offenes licht und rauchen verbot..., feuer offenes licht und rauchen verboten, Brandschutzschilder, langnachleuchtend, Schild, Warnschild, Hinweisschild, Brandschutz-Schild, Kennzeichnungsprodukt, Nachleuchtendes Schild, Schild, langnachleuchtend, Hinweisschild, langnachleuchtend, Sicherheitskennzeichnung, Brandschutz-Kennzeichnung
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 8,00*
€ 12,57*
1
€ 4,95*
ab € 8,00*
€ 12,57*
2 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,80*
€ 13,18*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 9,91*
€ 13,76*
Lager 711
24
1
Frei Haus
ab € 12,12*
€ 16,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.0812
ab € 18,70*
Ähnlich
Wolk
30.0941
ab € 4,56*
Ähnlich
Wolk
30.0942
ab € 3,18*
Ähnlich
Wolk
15.0810
ab € 9,62*
Ähnlich
Wolk
15.0812
ab € 20,43*
Ähnlich
Wolk
21.0812
ab € 5,61*
Ähnlich
Wolk
21.0809
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
21.0810
ab € 2,02*
Ähnlich
Wolk
21.0811
ab € 3,85*
Ähnlich
Wolk
31.0941
ab € 26,63*
Ähnlich
Wolk
11.0809
ab € 1,43*
Ähnlich
Wolk
11.0810
ab € 2,74*
Ähnlich
Wolk
11.0812
ab € 9,12*
Ähnlich
Wolk
11.0811
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.