Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild,Rauchen verboten,Aufkleber,Folie,Standard,Ø 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
558444
558444
Artikel-Nr.:
     711-558444
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A6010
EAN/GTIN:
     4044589367273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rauchen verboten (Hinweisschild)
Rauchen verboten P002 Verbotsschild
Verbotsschild EN ISO 7010 P002 Rauc...
verbotsschild en iso 7010 p002 rauc...
Verbotsschild
  • Rauchen verboten
  • Aufkleber
  • aus Folie
  • Oberfläche Standard
  • gemäß DIN EN ISO 7010 P002 und ASR A1.3 P002
  • Durchmesser 100 mm

Suchbegriffe:
Schild, Warnschild, Verbotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Verbotsschild
Schildtyp:
Aufkleber
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Rauchen verboten
Norm:
DIN EN ISO 7010 P002
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 P002
Material:
Folie
Oberflächentyp:
Standard
Durchmesser:
100 mm
Mindestmenge:
1
Gewicht:
0.01 kg
Weitere Suchbegriffe: rauchen verboten p002 verbotsschild, verbotsschild en iso 7010 p002 rauchen verboten folie, Schild, Warnschild, Verbotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 0,46*
€ 1,90*
1
€ 4,95*
ab € 0,46*
€ 1,90*
4 Tage
73
1
€ 4,30*
ab € 1,13*
€ 2,00*
8 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 1,48*
€ 2,51*
Lager 711
23
1
Frei Haus
ab € 1,56*
€ 2,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.