Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild,Rauchen verboten,Aufkleber,Folie,Standard,Ø 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
558535
558535
Artikel-Nr.:
     711-558535
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.A6005
EAN/GTIN:
     4044589371607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rauchen verboten (Hinweisschild)
Rauchen verboten P002 Verbotsschild
Verbotsschild EN ISO 7010 P002 Rauc...
verbotsschild en iso 7010 p002 rauc...
Verbotsschild
  • Rauchen verboten
  • Aufkleber
  • aus Folie
  • Oberfläche Standard
  • gemäß DIN EN ISO 7010 P002 und ASR A1.3 P002
  • Durchmesser 50 mm

Suchbegriffe:
Schild, Warnschild, Verbotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Verbotsschild
Schildtyp:
Aufkleber
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Rauchen verboten
Norm:
DIN EN ISO 7010 P002
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 P002
Material:
Folie
Oberflächentyp:
Standard
Durchmesser:
50 mm
Mindestmenge:
1
Gewicht:
0.005 kg
Weitere Suchbegriffe: rauchen verboten p002 verbotsschild, verbotsschild en iso 7010 p002 rauchen verboten folie, Schild, Warnschild, Verbotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 5,98*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 5,98*
4 Tage
12
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,70*
€ 6,07*
2 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,50*
€ 7,18*
Lager 711
10
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 7,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.4567
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4586
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.4548
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
30.A6001
ab € 3,55*
Ähnlich
Wolk
31.A6001
ab € 26,65*
Ähnlich
Wolk
38.A6005
ab € 4,27*
Ähnlich
Wolk
15.A6015
ab € 9,62*
Ähnlich
Wolk
38.A6010
ab € 4,88*
Ähnlich
Wolk
38.A6015
ab € 8,00*
Ähnlich
Wolk
11.A6010
ab € 1,17*
Ähnlich
Wolk
11.A6015
ab € 2,01*
Ähnlich
Wolk
11.A6017
ab € 4,38*
Ähnlich
Wolk
11.A6020
ab € 7,00*
Ähnlich
Wolk
11.A6021
ab € 15,76*
Ähnlich
Wolk
21.A6015
ab € 1,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.