Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild,Keine offene Flamme,Aufkleber,Folie,Standard,Ø 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
558568
558568
Artikel-Nr.:
     711-558568
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0809
EAN/GTIN:
     4044589023629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P003 Feue...
feuer, offenes licht und rauchen ve...
Verbotsschild
  • Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquellen und Rauchen verboten
  • Aufkleber
  • aus Folie
  • Oberfläche Standard
  • gemäß DIN EN ISO 7010 P003 und ASR A1.3 P003
  • Durchmesser 100 mm

Suchbegriffe:
Schild, Warnschild, Verbotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Verbotsschild
Schildtyp:
Aufkleber
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquellen und Rauchen v
Norm:
DIN EN ISO 7010 P003
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 P003
Material:
Folie
Oberflächentyp:
Standard
Durchmesser:
100 mm
Mindestmenge:
1
Gewicht:
0.01 kg
Weitere Suchbegriffe: Schild, Warnschild, Verbotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 0,61*
€ 2,02*
€ 4,95*
ab € 0,61*
€ 2,02*
€ 8,95*
ab € 1,41*
€ 2,52*
8 Tage
25
€ 5,99*
ab € 1,48*
€ 2,68*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 1,56*
€ 2,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.0810
ab € 8,00*
Ähnlich
Wolk
38.0812
ab € 18,70*
Ähnlich
Wolk
30.0941
ab € 4,56*
Ähnlich
Wolk
30.0942
ab € 3,18*
Ähnlich
Wolk
15.0810
ab € 9,62*
Ähnlich
Wolk
15.0812
ab € 20,43*
Ähnlich
Wolk
21.0812
ab € 5,61*
Ähnlich
Wolk
21.0810
ab € 2,02*
Ähnlich
Wolk
21.0811
ab € 3,85*
Ähnlich
Wolk
31.0941
ab € 26,63*
Ähnlich
Wolk
11.0809
ab € 1,43*
Ähnlich
Wolk
11.0810
ab € 2,74*
Ähnlich
Wolk
11.0812
ab € 9,12*
Ähnlich
Wolk
11.0811
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.