Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild,Mobilfunk verboten,Aufkleber,Folie,Standard,Ø 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
559345
559345
Artikel-Nr.:
     711-559345
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0918
EAN/GTIN:
     4044589024312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobilfunk verboten P013 Verbotsschi...
Verbotsschild EN ISO 7010 P013 Mobi...
mobilfunk verboten p013 verbotsschi...
Verbotsschild
  • Eingeschaltete Mobilfunktelefone verboten
  • Aufkleber
  • aus Folie
  • Oberfläche Standard
  • gemäß DIN EN ISO 7010 P013 und ASR A1.3 P013
  • Durchmesser 200 mm

Suchbegriffe:
Schild, Warnschild, Verbotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Verbotsschild
Schildtyp:
Aufkleber
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Eingeschaltete Mobilfunktelefone verboten
Norm:
DIN EN ISO 7010 P013
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 P013
Material:
Folie
Oberflächentyp:
Standard
Durchmesser:
200 mm
Mindestmenge:
1
Gewicht:
0.01 kg
Weitere Suchbegriffe: Schild, Warnschild, Verbotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,29*
1
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 4,34*
1
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 4,34*
2 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 3,04*
€ 4,77*
Lager 711
20
1
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.0917
ab € 2,02*
Ähnlich
Wolk
11.0919
ab € 5,61*
Ähnlich
Wolk
11.0918
ab € 2,77*
Ähnlich
Wolk
21.0917
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
21.0919
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.