Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild,Zutritt f. Unbefugte verboten,Wandschild,Alu,Standard,Ø 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
559527
559527
Artikel-Nr.:
     711-559527
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0832
EAN/GTIN:
     4044589009418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Unbefugten Zutritt verboten
Verbotsschild
  • Zutritt für Unbefugte verboten
  • Wandschild
  • aus Aluminium
  • Oberfläche Standard
  • gemäß DIN 4844-2 D-P006 und ASR A1.3 D-P006
  • Durchmesser 100 mm

Suchbegriffe:
Schild, Warnschild, Verbotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Verbotsschild
Schildtyp:
Wandschild
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Zutritt für Unbefugte verboten
Norm:
DIN 4844-2 D-P006
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 D-P006
Material:
Aluminium
Oberflächentyp:
Standard
Durchmesser:
100 mm
Gewicht:
0.01 kg
Weitere Suchbegriffe: Unbefugten Zutritt verboten (Hinweisschild rund), Verbotszeichen DIN 4844-2 D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten, allgemeine hinweisschilder, Schild, Warnschild, Verbotsschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 3,46*
1
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 3,46*
5 Tage
40
10
€ 7,90*
ab € 2,85*
€ 3,98*
Lager 711
23
1
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 4,55*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.4559
ab € 0,94*
Ähnlich
Wolk
39.4578
ab € 2,47*
Ähnlich
Wolk
39.4540
ab € 0,62*
Ähnlich
Wolk
31.0832
ab € 53,48*
Ähnlich
Wolk
31.A6340
ab € 23,97*
Ähnlich
Wolk
11.0833
ab € 2,77*
Ähnlich
Wolk
11.0834
ab € 5,59*
Ähnlich
Wolk
11.0835
ab € 9,14*
Ähnlich
Wolk
30.0939
ab € 3,11*
Ähnlich
Wolk
21.0834
ab € 3,88*
Ähnlich
Wolk
21.0832
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
21.0833
ab € 2,04*
Ähnlich
Wolk
21.0835
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.