Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild,f. Fußgänger verboten,Wandschild,Alu,Standard,Ø 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
559731
559731
Artikel-Nr.:
     711-559731
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0818
EAN/GTIN:
     4044589009326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Für Fußgänger verboten P004 Verbots...
Verbotsschild EN ISO 7010 P004 Für ...
verbotsschild en iso 7010 p004 für ...
für fußgänger verboten p004 verbots...
Verbotsschild
  • für Fußgänger verboten
  • Wandschild
  • aus Aluminium
  • Oberfläche Standard
  • gemäß DIN EN ISO 7010 P004 und ASR A1.3 P004
  • Durchmesser 400 mm

Suchbegriffe:
Schild, Warnschild, Verbotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Verbotsschild
Schildtyp:
Wandschild
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
für Fußgänger verboten
Norm:
DIN EN ISO 7010 P004
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 P004
Material:
Aluminium
Oberflächentyp:
Standard
Durchmesser:
400 mm
Mindestmenge:
1
Gewicht:
0.21 kg
Weitere Suchbegriffe: Schild, Warnschild, Verbotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 11,79*
€ 16,89*
€ 4,95*
ab € 11,79*
€ 16,89*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 15,66*
€ 22,24*
6 Tage
40
€ 7,90*
ab € 16,03*
€ 22,61*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,36*
€ 25,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.0816
ab € 3,72*
Ähnlich
Wolk
11.0817
ab € 7,47*
Ähnlich
Wolk
21.0815
ab € 1,65*
Ähnlich
Wolk
21.0816
ab € 2,94*
Ähnlich
Wolk
21.0817
ab € 5,08*
Ähnlich
Wolk
21.0818
ab € 7,76*
Ähnlich
Wolk
39.4564
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4583
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.4545
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
31.A6320
ab € 31,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.