Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild,f. Flurförderzeuge verboten,Aufkleber,Folie,Standard,Ø 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
559811
559811
Artikel-Nr.:
     711-559811
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A6115
EAN/GTIN:
     4044589369123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Für Flurförderzeuge verboten P006 V...
Verbotsschild EN ISO 7010 P006 Für ...
für flurförderzeuge verboten p006 v...
Verbotsschild
  • für Flurförderzeuge verboten
  • Aufkleber
  • aus Folie
  • Oberfläche Standard
  • gemäß DIN 4844-2 D-P006 und ASR A1.3 D-P006
  • Durchmesser 400 mm

Suchbegriffe:
Schild, Warnschild, Verbotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Verbotsschild
Schildtyp:
Aufkleber
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
für Flurförderzeuge verboten
Norm:
DIN 4844-2 D-P006
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 D-P006
Material:
Folie
Oberflächentyp:
Standard
Durchmesser:
400 mm
Mindestmenge:
1
Gewicht:
0.035 kg
Weitere Suchbegriffe: Schild, Warnschild, Verbotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 7,77*
€ 11,46*
€ 4,95*
ab € 7,77*
€ 11,46*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 10,36*
€ 14,99*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 10,76*
€ 16,99*
8 Tage
11
€ 6,99*
ab € 24,97*
€ 34,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.4565
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4584
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.4546
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
11.A6110
ab € 3,73*
Ähnlich
Wolk
11.A6112
ab € 7,47*
Ähnlich
Wolk
11.A6115
ab € 11,79*
Ähnlich
Wolk
21.A6109
ab € 1,65*
Ähnlich
Wolk
21.A6110
ab € 2,92*
Ähnlich
Wolk
21.A6112
ab € 5,08*
Ähnlich
Wolk
11.A6109
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.