Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild,Mitführen v. Hunden verboten,Wandschild,Alu,Standard,Ø 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
559822
559822
Artikel-Nr.:
     711-559822
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0999
EAN/GTIN:
     4044589010162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschilder-Hunde
Mitführen von Hunden verboten P021 ...
Mitführen von Tieren verboten P021 ...
Verbotsschild EN ISO 7010 P021 Mitf...
Verbotsschild
  • Mitführen von Hunden verboten
  • Wandschild
  • aus Aluminium
  • Oberfläche Standard
  • gemäß DIN EN ISO 7010 P021 und ASR A1.3 P021
  • Durchmesser 200 mm

Suchbegriffe:
Schild, Warnschild, Verbotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Verbotsschild
Schildtyp:
Wandschild
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Mitführen von Hunden verboten
Norm:
DIN EN ISO 7010 P021
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 P021
Material:
Aluminium
Oberflächentyp:
Standard
Durchmesser:
200 mm
Mindestmenge:
1
Gewicht:
0.035 kg
Weitere Suchbegriffe: hinweisschilder-hunde alu, mitführen von hunden verboten p021 verbotsschild, Schild, Warnschild, Verbotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 3,70*
€ 5,83*
1
€ 4,95*
ab € 3,70*
€ 5,83*
6 Tage
40
5
€ 7,90*
ab € 5,17*
€ 7,24*
Lager 711
20
1
Frei Haus
ab € 4,95*
€ 7,57*
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 5,47*
€ 8,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.1000
ab € 7,45*
Ähnlich
Wolk
21.0999
ab € 2,95*
Ähnlich
Wolk
21.1000
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.