Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild,Mitführen v. Hunden verboten,Aufkleber,Folie,Standard,Ø 315mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
559855
559855
Artikel-Nr.:
     711-559855
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.1000
EAN/GTIN:
     4044589024633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschilder-Hunde
Mitführen von Hunden verboten P021 ...
Mitführen von Tieren verboten P021 ...
Verbotsschild EN ISO 7010 P021 Mitf...
Verbotsschild
  • Mitführen von Hunden verboten
  • Aufkleber
  • aus Folie
  • Oberfläche Standard
  • gemäß DIN EN ISO 7010 P021 und ASR A1.3 P021
  • Durchmesser 315 mm

Suchbegriffe:
Schild, Warnschild, Verbotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Verbotsschild
Schildtyp:
Aufkleber
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Mitführen von Hunden verboten
Norm:
DIN EN ISO 7010 P021
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 P021
Material:
Folie
Oberflächentyp:
Standard
Durchmesser:
315 mm
Mindestmenge:
1
Gewicht:
0.023 kg
Weitere Suchbegriffe: mitführen von hunden verboten p021 verbotsschild, Schild, Warnschild, Verbotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 5,09*
€ 7,74*
1
€ 4,95*
ab € 5,09*
€ 7,74*
Lager 711
11
1
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 10,16*
6 Tage
40
4
€ 7,90*
ab € 7,05*
€ 10,55*
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 7,28*
€ 11,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.0999
ab € 3,70*
Ähnlich
Wolk
11.1000
ab € 7,45*
Ähnlich
Wolk
21.0999
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.