Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild,"Rauchen verboten",Wandschild,Alu,Standard,HxB 297x210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
560231
560231
Artikel-Nr.:
     711-560231
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A6032
EAN/GTIN:
     4044589367488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rauchen verboten (Hinweisschild)
Rauchen verboten P002 Verbotsschild
Verbotsschild EN ISO 7010 P002 Rauc...
Verbotsschild
  • "Rauchen verboten"
  • Wandschild
  • aus Aluminium
  • Oberfläche Standard
  • gemäß DIN EN ISO 7010 P002 + Zusatztext und ASR A1.3 P002 + Zusatztext
  • Höhe x Breite 297 x 210 mm

Suchbegriffe:
Schild, Warnschild, Verbotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Kombi-Schild, Sicherheitskennzeichnung, Kombinationsschild

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Verbotsschild
Schildtyp:
Wandschild
Darstellung:
Symbol und Text
Symbol/Text:
"Rauchen verboten"
Norm:
DIN EN ISO 7010 P002 + Zusatztext
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 P002 + Zusatztext
Material:
Aluminium
Oberflächentyp:
Standard
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Mindestmenge:
1
Gewicht:
0.07 kg
Weitere Suchbegriffe: Schild, Warnschild, Verbotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Kombi-Schild, Sicherheitskennzeichnung, Kombinationsschild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 10,06*
€ 14,77*
1
€ 4,95*
ab € 10,06*
€ 14,77*
5 Tage
40
2
€ 7,90*
ab € 13,43*
€ 18,78*
Lager 711
15
1
Frei Haus
ab € 13,36*
€ 19,33*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 13,95*
€ 22,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
51.A6031
ab € 3,60*
Ähnlich
Wolk
11.A6033
ab € 12,64*
Ähnlich
Wolk
21.A6030
ab € 1,92*
Ähnlich
Wolk
21.A6031
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.