Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild,"Zutritt f. Unbefugte verboten",Aufkleber,Folie,Standard,HxB 185x131mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
560333
560333
Artikel-Nr.:
     711-560333
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.1138
EAN/GTIN:
     4044589025043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Unbefugten Zutritt verboten
Verbotsschild
  • "Zutritt für Unbefugte verboten"
  • Aufkleber
  • aus Folie
  • Oberfläche Standard
  • gemäß DIN EN ISO 7010 P006 + Zusatztext und ASR A1.3 P006 + Zusatztext
  • Höhe x Breite 185 x 131 mm

Suchbegriffe:
Schild, Warnschild, Verbotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Kombi-Schild, Sicherheitskennzeichnung, Kombinationsschild

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Verbotsschild
Schildtyp:
Aufkleber
Darstellung:
Symbol und Text
Symbol/Text:
"Zutritt für Unbefugte verboten"
Norm:
DIN EN ISO 7010 P006 + Zusatztext
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 P006 + Zusatztext
Material:
Folie
Oberflächentyp:
Standard
Höhe:
185 mm
Breite:
131 mm
Mindestmenge:
1
Gewicht:
0.005 kg
Weitere Suchbegriffe: Unbefugten Zutritt verboten (Hinweisschild rund), Verbotszeichen DIN 4844-2 D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten, allgemeine hinweisschilder folie, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild wolk, Schild, Warnschild, Verbotsschild, Kennzeichnungsprodukt, Kombi-Schild, Sicherheitskennzeichnung, Kombinationsschild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 3,31*
1
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 3,31*
6 Tage
40
10
€ 7,90*
ab € 2,76*
€ 3,82*
8 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 2,54*
€ 4,31*
Lager 711
21
1
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 4,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.1138
ab € 2,30*
Ähnlich
Wolk
11.1116
ab € 7,44*
Ähnlich
Wolk
11.1139
ab € 9,10*
Ähnlich
Wolk
11.1117
ab € 52,56*
Ähnlich
Wolk
21.1115
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.