Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild,"Zutritt f. Unbefugte verboten",Wandschild,Alu,Standard,HxB 297x210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
560344
560344
Artikel-Nr.:
     711-560344
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.1116
EAN/GTIN:
     4044589010636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Unbefugten Zutritt verboten
Verbotsschild
  • "Zutritt für Unbefugte verboten"
  • Wandschild
  • aus Aluminium
  • Oberfläche Standard
  • gemäß DIN EN ISO 7010 P006 + Zusatztext und ASR A1.3 P006 + Zusatztext
  • Höhe x Breite 297 x 210 mm

Suchbegriffe:
Schild, Warnschild, Verbotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Kombi-Schild, Sicherheitskennzeichnung, Kombinationsschild

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Verbotsschild
Schildtyp:
Wandschild
Darstellung:
Symbol und Text
Symbol/Text:
"Zutritt für Unbefugte verboten"
Norm:
DIN EN ISO 7010 P006 + Zusatztext
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 P006 + Zusatztext
Material:
Aluminium
Oberflächentyp:
Standard
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Mindestmenge:
1
Gewicht:
0.07 kg
Weitere Suchbegriffe: Unbefugten Zutritt verboten (Hinweisschild rund), Verbotszeichen DIN 4844-2 D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten, hinweisschild zutritt alu, allgemeine hinweisschilder, allgemeine hinweisschilder alu, Schild, Warnschild, Verbotsschild, Kennzeichnungsprodukt, Kombi-Schild, Sicherheitskennzeichnung, Kombinationsschild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 9,25*
€ 13,81*
1
€ 4,95*
ab € 7,44*
€ 13,82*
1
€ 4,95*
ab € 7,44*
€ 13,82*
6 Tage
40
2
€ 7,90*
ab € 12,89*
€ 17,82*
Lager 711
15
1
Frei Haus
ab € 12,82*
€ 18,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.1138
ab € 2,30*
Ähnlich
Wolk
11.1139
ab € 9,10*
Ähnlich
Wolk
11.1117
ab € 52,56*
Ähnlich
Wolk
21.1138
ab € 1,34*
Ähnlich
Wolk
21.1115
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.