Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild,"Betreten verboten",Wandschild,Alu,Standard,HxB 371x262mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
560399
560399
Artikel-Nr.:
     711-560399
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.1141
EAN/GTIN:
     4044589010834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Betreten verboten (Hinweisschild)
Verbotsschild
  • "Betreten verboten"
  • Wandschild
  • aus Aluminium
  • Oberfläche Standard
  • gemäß DIN EN ISO 7010 P006 + Zusatztext und ASR A1.3 P006 + Zusatztext
  • Höhe x Breite 371 x 262 mm

Suchbegriffe:
Schild, Warnschild, Verbotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Kombi-Schild, Sicherheitskennzeichnung, Kombinationsschild

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Verbotsschild
Schildtyp:
Wandschild
Darstellung:
Symbol und Text
Symbol/Text:
"Betreten verboten"
Norm:
DIN EN ISO 7010 P006 + Zusatztext
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 P006 + Zusatztext
Material:
Aluminium
Oberflächentyp:
Standard
Höhe:
371 mm
Breite:
262 mm
Mindestmenge:
1
Gewicht:
0.11 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 12,63*
€ 18,02*
€ 4,95*
ab € 12,63*
€ 18,02*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 16,85*
€ 23,51*
6 Tage
40
€ 7,90*
ab € 17,41*
€ 24,19*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 17,54*
€ 26,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.1140
ab € 2,20*
Ähnlich
Wolk
11.1140
ab € 3,59*
Ähnlich
Wolk
11.1111
ab € 52,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.