Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten,f. 4xDIN A4,HxBxT 500x674x30mm,hoch,Rückwand Stahl,Schiebetür,Rahmen Alu,Ecken eckig,RAL9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
586654-0031
586654-0031
586654-0031
Artikel-Nr.:
     711-586654-0031
Herst.-Nr.:
     103200035-586654-0031
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Schaukasten
  • für den Innenbereich geeignet
  • passend für 4 x DIN A4
  • Höhe x Breite x Tiefe 500 x 674 x 30 mm
  • Wand im Hochformat
  • Rückwand aus Stahl magnethaftend in silber
  • Schiebetür
  • Frontscheibe aus Einscheibensicherheitsglas
  • Rahmen aus Aluminium
  • Ecken eckig
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Lieferumfang: inklusive 4 Magnete und Montagematerial zur Wandbefestigung
  • GS- und TÜV-geprüft

Varianten:

  • 586654-0006 feuerrot RAL 3000
  • 586654-0011 enzianblau RAL 5010
  • 586654-0028 moosgrün RAL 6005
  • 586654-0029 anthrazitgrau RAL 7016
  • 586654-0026 tiefschwarz RAL 9005
  • 586654-0030 weißaluminium RAL 9006
  • 586654-0031 verkehrsweiß RAL 9016

Suchbegriffe:
Informations-Schaukasten, Plakat-Schaukasten, Schaukasten, Schiebetür-Schaukasten, Wandschaukasten, Schaukasten und Vitrine, Flachschaukasten, Info-Schaukasten, Foyer-Ausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung, Aushängekasten, Infokasten, Mitteilungskasten

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Schaukasten
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
500 mm
Breite:
674 mm
Tiefe:
30 mm
passend für (Kapazität):
4 x DIN A4
Türtyp:
Schiebetür
Aufstellung/Montage:
Wand
Oberfläche Rückwand:
magnethaftend
Ausrichtung:
Hochformat
Profil:
eckig
Magnete Anzahl:
4 Stück
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material Rahmen:
Aluminium
Material Rückwand:
Stahl
Material Frontscheibe:
Einscheibensicherheitsglas
Farbe Rückwand:
silber
Zertifizierung:
GS // TÜV
Lieferumfang:
inklusive 4 Magnete und Montagematerial zur Wandbefestigung
Gewicht:
7 kg
Farbe:
verkehrsweiß RAL 9016
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Schiebetürschaukasten, schaukasten innen magnetisch, displayschaukasten innen, flach vitrine, Informations-Schaukasten, Plakat-Schaukasten, Schiebetür-Schaukasten, Wandschaukasten, Schaukasten und Vitrine, Flachschaukasten, Info-Schaukasten, Foyer-Ausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung, Aushängekasten, Infokasten, Mitteilungskasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,49*
€ 470,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,40*
€ 462,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,91*
€ 421,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,49*
€ 412,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,97*
€ 379,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.