Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte,Platten HxB 450x1000mm,RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
591199-0010
591199-0010
591199-0010
591199-0010
Artikel-Nr.:
     711-591199-0010
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4001.00.1017
EAN/GTIN:
     4251142204085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Lochplatte
  • Platte Höhe x Breite 450 x 1000 mm
  • Lochabstand 38 mm
  • hohe Stabilität durch seitliche Umkantung und Verstärkungsprofilen an der Rückseite

Varianten:

  • 591199-0001 verkehrsgelb RAL 1023
  • 591199-0002 verkehrsrot RAL 3020
  • 591199-0003 enzianblau RAL 5010
  • 591199-0004 lichtblau RAL 5012
  • 591199-0005 himmelblau RAL 5015
  • 591199-0007 schiefergrau RAL 7015
  • 591199-0008 lichtgrau RAL 7035
  • 591199-0009 tiefschwarz RAL 9005
  • 591199-0010 reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Platte
Plattentyp:
Lochplatte
Höhe Platte:
450 mm
Breite Platte:
1000 mm
Material:
Stahl
Lochabstand:
38 mm
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
hohe Stabilität durch seitliche Umkantung und Verstärkungspr
Gewicht:
5.5 kg
Farbe:
reinweiß RAL 9010
Weitere Suchbegriffe: lochplatte b 1000 mm x h 450 mm, lochplatte, lochwand ral 9010, Hakensortiment, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Haken-Set
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 56,57*
€ 72,37*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 56,57*
€ 72,37*
Lager 711
15
1
Frei Haus
ab € 61,67*
€ 78,61*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 64,79*
€ 82,68*
22 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 62,00*
€ 82,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,37*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,60*
Zubehör
Kappes Systeme
4044.00.0901
ab € 32,13*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,50*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,76*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1901
ab € 3,63*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2001
ab € 3,79*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1801
ab € 3,42*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1101
ab € 11,21*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,13*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,96*
Zubehör
RASTERPLAN
4042.00.0401
ab € 5,41*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 27,02*
Zubehör
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,51*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2601
ab € 8,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.