Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter f. SB-Verpackung,f. Lochplatte,LxB 125x30mm,alufarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
591483-0001
591483-0001
Artikel-Nr.:
     711-591483-0001
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4040.00.3301
EAN/GTIN:
     4251142205143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Halter für SB-Verpackung
  • für Lochplatte
  • Länge x Breite 125 x 30 mm

Varianten:

  • 591483-0003 anthrazitgrau RAL 7016
  • 591483-0001 alufarben

Suchbegriffe:
Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set, Haken

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Halter für SB-Verpackung
Plattentyp:
Lochplatte
Länge:
125 mm
Breite:
30 mm
Gewicht:
0.06 kg
Lackierung:
alufarben
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Lochplatten-Werkzeughalter, kappes lochplatte, lochplatte, Hakensortiment, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Haken-Set, Haken
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
18
1
Frei Haus
ab € 4,32*
€ 6,69*
1
€ 5,00*
ab € 4,59*
€ 7,08*
9 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 4,86*
€ 7,41*
8 Tage
unbekannt
30
€ 7,90*
ab € 5,07*
€ 7,81*
9 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 8,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.00.3308
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.