Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild,HxBxT 150x150x28mm,Schild ESG,Rahmen Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
685984
685984
685984
Artikel-Nr.:
     711-685984
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CR2902
EAN/GTIN:
     4044589057280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Türschild
  • Höhe x Breite x Tiefe 150 x 150 x 28 mm
  • Schild aus Einscheibensicherheitsglas
  • Rahmen aus Edelstahl

Suchbegriffe:
Hinweisschild, Info-Leiste, Info-Schild, Türschild, Namensschild, Wandschild, Personen-Leitsystem

Weitere Informationen:
Serie:
CRISTALLO
Informationsausstattung:
Infoschild
Schildtyp:
Türschild
Höhe:
150 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
28 mm
Material Schild:
Einscheibensicherheitsglas
Material Rahmen:
Edelstahl
Gewicht:
0.52 kg
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumbeschilderung, Hinweisschild, Info-Leiste, Info-Schild, Türschild, Namensschild, Wandschild, Personen-Leitsystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 20,85*
€ 28,61*
€ 4,95*
ab € 20,78*
€ 28,61*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 24,36*
€ 32,79*
4 Tage
40
€ 7,90*
ab € 26,98*
€ 36,31*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 28,86*
€ 38,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.