Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild,HxBxT 150x200x28mm,Schild ESG,Rahmen Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
685985
685985
685985
Artikel-Nr.:
     711-685985
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CR2904
EAN/GTIN:
     4044589057297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Türschild
  • Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 28 mm
  • Schild aus Einscheibensicherheitsglas
  • Rahmen aus Edelstahl

Suchbegriffe:
Türschild, Wandschild, Info-Schild, Namensschild, Hinweisschild, Personen-Leitsystem

Weitere Informationen:
Serie:
CRISTALLO
Informationsausstattung:
Infoschild
Schildtyp:
Türschild
Höhe:
150 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
28 mm
Ausrichtung:
Querformat
Material Schild:
Einscheibensicherheitsglas
Material Rahmen:
Edelstahl
Gewicht:
0.775 kg
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumbeschilderung, Türschild, Wandschild, Info-Schild, Namensschild, Hinweisschild, Personen-Leitsystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 22,87*
€ 31,22*
€ 4,95*
ab € 23,01*
€ 31,22*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 26,73*
€ 36,09*
6 Tage
40
€ 7,90*
ab € 29,13*
€ 39,41*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 29,74*
€ 42,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.