Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher,HxBxT 660x230x230mm,Korpus Stahl weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
707894
707894
Artikel-Nr.:
     711-707894
Herst.-Nr.:
     3070
EAN/GTIN:
     4030695030705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombiascher
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 660 x 230 x 230 mm
  • Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß
  • mit herausnehmbarem Kippensieb
  • Aschereinsatz aus Aluminium
  • Mit 1 Einwurföffnung(en)
  • ohne Schutzdach
  • Lieferumfang: inklusive Piktogramm-Aufkleber
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Ascher, Kombiascher, Standascher, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Foyer-Ausstattung, Entsorgungsbehälter, Eingangsbereich-Ausstattung, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Kombiascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Höhe:
660 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
230 mm
Einwurföffnungen Anzahl:
1 Stück
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Innenbehälter:
nein
Material Aschereinsatz:
Aluminium
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
weiß
ähnlich RAL:
9016
fahrbar:
nein
Form:
quadratisch
Lieferumfang:
inklusive Piktogramm-Aufkleber
Garantie:
3 Jahre
Kippensieb:
mit herausnehmbarem Kippensieb
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, var standaschenbecher, stand aschenbecher, standaschenbecher eckig, Ascher, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Foyer-Ausstattung, Entsorgungsbehälter, Eingangsbereich-Ausstattung, Abfalleimer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 88,85*
€ 122,04*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 95,31*
€ 123,64*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 95,52*
€ 123,91*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,71*
€ 124,19*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 128,51*
€ 164,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,60*
€ 195,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,69*
€ 193,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,52*
€ 188,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,42*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,68*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,03*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,04*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,16*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
15992
ab € 38,49*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.