Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler f. Papier,1x39l,HxBxT 750x400x400mm,Innenbehälter Stahl,Korpus Stahl RAL7032,Deckel Stahl blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
709652
709652
709652
709652
Artikel-Nr.:
     711-709652
Herst.-Nr.:
     11912
EAN/GTIN:
     4030695119127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler für Papier
  • Boden
  • Inhalt 1 x 39 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 750 x 400 x 400 mm
  • Für den Innenbereich geeignet
  • mit Einwurfklappe
  • selbstschließend
  • Innenbehälter aus Stahl
  • Einfache Entleerung über Klappe
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7032 Kieselgrau
  • Deckel aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in blau
  • Mit Symbol für für Papier
  • Lieferumfang: inkl. Aufkleber zur Wertstofftrennung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Abfalltrennung, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Mülltrennsystem, Wertstoff-Sammler, Entsorgungsbehälter, Restmüllbehälter, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammler
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
39 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
750 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
400 mm
Symbol/Text:
für Papier
Innenbehälter:
ja
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Einwurfklappe
Deckel Funktion:
selbstschließend
Schutzdach:
nein
Farbe Deckel:
blau
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
kieselgrau // RAL7032
Material Deckel:
Stahl
Oberfläche Deckel:
pulverbeschichtet
Material Innenbehälter:
Stahl
Entleerung über:
Klappe
stapelbar:
nein
Form:
eckig
Garantie:
3 Jahre
Zertifizierung:
GS // TÜV
Lieferumfang:
inkl. Aufkleber zur Wertstofftrennung
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Wertstoffsammler Einsatz, abfalltrenner var, wertstoffsammler einsatz, abfalltrennsystem stahl, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Abfalltrennung, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Entsorgungsbehälter, Restmüllbehälter, Abfalleimer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,04*
€ 278,91*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,20*
€ 331,70*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,68*
€ 331,71*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 267,61*
€ 345,45*
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 255,56*
€ 363,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,45*
€ 411,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,00*
€ 409,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,66*
€ 386,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,77*
€ 368,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,61*
€ 318,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,33*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1951
ab € 19,19*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,03*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.