Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette,f. Kettenwarnständer,Ø 6mm,L 50m,Nylon,rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
885666
885666
885666
Artikel-Nr.:
     711-885666
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     211.23.924
EAN/GTIN:
     4055381364322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
mobile Absperrung
absperrketten kunststoff 50m
Absperrkette für Kettenwarnständer
  • Durchmesser 6 mm
  • Länge 50 m
  • Aus Nylon in rot/weiß

Suchbegriffe:
Absperrkette, Absperrpfosten, Kette, Kette für Absperrungen, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Außenanlage, Verkehrseinrichtungszubehör

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Zubehör für:
Kettenwarnständer
Durchmesser:
6 mm
Länge Kette:
50 m
Material:
Nylon
Farbe:
rot/weiß
Gewicht:
4.5 kg
Weitere Suchbegriffe: absperrketten kunststoff, absperrkette, Absperrpfosten, Kette, Kette für Absperrungen, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Außenanlage, Verkehrseinrichtungszubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,12*
€ 198,41*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 192,08*
€ 235,26*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,26*
€ 279,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,54*
€ 276,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,37*
€ 264,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,59*
€ 252,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,08*
€ 228,58
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 3,8416* pro Meter)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.