Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenroller,Tragl. 250kg,Ladefl. LxB 610x410mm,Holzplatte,RAL5007,4 Lenkrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
911358
911358
Artikel-Nr.:
     711-911358
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     13581
EAN/GTIN:
     4017976135816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
Kastenroller
  • Traglast 250 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 610 x 410 mm
  • Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt
  • Plattform aus Holz
  • Mit Rand
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 4 Lenkrollen. 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • Mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fahrgestelle für Kasten, Hebezeug, Kastenroller, Kistenroller, Kurbelwinde, Lenkfahrwerk, Plattformwagen, Roller, Schwerlastroller, Transporthilfe, Transportroller, Transportwagen, Transportgerät, Lagerwagen, Plateauwagen, Wagen, Rollerwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Kastenroller
Traglast:
250 kg
Euronorm:
ja
Ladeflächenlänge:
610 mm
Ladeflächenbreite:
410 mm
Material Plattform:
Holz
Rahmen:
Mit Rand
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Lenkstange:
nein
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
TPE
Radlager:
Rillenkugellager
Durchmesser Rad:
125 mm
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell für Behälter, Euro-System-Roller, Eurokastenroller, Kastenroller für Eurokasten, Kistenroller, Plattformwagen, plattformwagen bis 250 kg traglast fetra, plattformwagen, fetra plattformwagen, Fahrgestelle für Kasten, Hebezeug, Kastenroller, Kurbelwinde, Lenkfahrwerk, Roller, Schwerlastroller, Transporthilfe, Transportroller, Transportwagen, Transportgerät, Lagerwagen, Plateauwagen, Wagen, Rollerwagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,30*
€ 100,38*
10 Tage
16
Frei Haus
ab € 79,74*
€ 100,83*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,86*
€ 101,78*
7 Tage
25
€ 5,45*
ab € 84,09*
€ 102,48*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 105,31*
€ 126,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,48*
€ 150,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,90*
€ 148,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,31*
€ 125,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
13560
ab € 22,85*
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,45*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,77*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,17*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,80*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,46*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,26*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.