Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitschriftenwandhalter,HxBxT 1420x260x140mm,f. 11 Zeitschriften,Ablage(n) Stahldraht,Gestell lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
956979
956979
956979
Artikel-Nr.:
     711-956979
Herst.-Nr.:
     43650211
EAN/GTIN:
     4044917217201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Zeitschriftenwandhalter
  • Höhe x Breite x Tiefe 1420 x 260 x 140 mm
  • Passend für 11 Zeitschriften
  • Fülltiefe 30 mm
  • 11 Ablage(n) aus Stahldraht
  • Gestell aus Stahldraht mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in lichtgrau

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Wand-Prospekthalter, Prospekt-Halter, Prospekt-Aufsteller, Zeitungshalter, Zeitschriftenhalter, Zeitschriftenständer, Zeitungsständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Prospektspender, Wandprospekthalter, Zeitschriftengestell, Zeitschriftenregal, Wandmagazin

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Prospekthalter
Info-Ständertyp:
Zeitschriftenwandhalter
Höhe:
1420 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
140 mm
passend für (Kapazität):
11 Zeitschriften
Ablagen:
11 Stück
Fülltiefe:
30 mm
Nutzung:
einseitig
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
nein
Material Gestell:
Stahldraht
Oberfläche Gestell:
kunststoffbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau
Material Ablage:
Stahldraht
Gewicht:
5.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, Draht-Zeitungshalter, Wand-Zeitungshalter, Wandzeitungshalter, prospekthalter din a4 kerkmann, wand zeitungshalter, prospekt-aufsteller a4 quer, Foyer-Ausstattung, Zeitungshalter, Zeitschriftenhalter, Zeitschriftenständer, Zeitungsständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Zeitschriftengestell, Zeitschriftenregal, Wandmagazin
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 67,81*
€ 87,91*
€ 4,95*
ab € 90,32*
€ 117,60*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,48*
€ 119,82*
€ 4,95*
ab € 94,06*
€ 119,83*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 96,91*
€ 123,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,14*
€ 146,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,98*
€ 145,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
1666114
ab € 2,00*
Sonstiges
Franken
UMZS 10 99
ab € 9,11*
Sonstiges
Soennecken
3096
ab € 1,23*
Sonstiges
Soennecken
3124
ab € 1,29*
Sonstiges
Soennecken
1142
ab € 9,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.